Klapsteiger 0,75 x 1,80 m met uitlegger Platformhoogte 6,00 m

Artikelnummer: 115159
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Kwaliteits- en testzegel Geprüfte Sicherheit
In hoogte verstelbaar nee
Hoogte 7,1 m
Met stempel ja
Lengte met steun uitgeklapt 3,834 m
Breedte met steun uitgeklapt 2,708 m
Platform beschikbaar ja
Platformhoogte 6 m
Platformbreedte 0,75 m
Platformdiepte 1,8 m
Werkhoogte tot ca. 8 m
Inklapbaar ja
Verrijdbaar ja
Norm DIN EN 1004
Lastklasse lastklasse 2 = 1,50 kN/m2
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 115159
EAN/GTIN 4031405947573
Nummer fabrikant 115159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Klapframe van rechthoekige buizen met zelfvergrendelende scharnieren
  • Ruimtebesparend tijdens transport en opslag
  • Vier zwenkwielen Ø 125 mm met centrale belastingsoverdracht en spindels
  • Zekervoetig platform voor stevige voeten
  • Aluminium borstweringen en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging (vanaf platformhoogte 2,8 m)
  • Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap
  • Verschillende platformbreedtes beschikbaar (0,75/1,35 m)
  • Platformlengtes 2,45 m en 3,0 m op aanvraag
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN EN 1004-1:Om in 2021 aan deze doelstelling te voldoen, moet dit raamwerk worden aangepast.
  • Optie 1 – Ombouw naar MSG: 2 montagebeveiligingsleuningen (bestelnr. 027991) zijn nodig voor een veilige montage, demontage en verbouwing.
  • Optie 2 – Ombouw naar SG: Vervang de leuningen door veiligheidsleuningen voor rolsteigers in de juiste steigerlengte (2 stuks per platformniveau). Vervang het relingframe aan de voorkant (bovenste platformniveau) door een relingframe SG aan de voorkant met de juiste breedte. Diagonale steunen boven het eerste platform komen te vervallen
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • Montage noodzakelijk: Zonder gereedschap te monteren
  • Materiaal: Aluminium
  • Werkhoogte: 8000 mm
  • Brutogewicht: 1,5 kN/m2
  • Platformhoogte: 6000 mm
  • Steigerhoogte: 7270 mm
  • Steigerlengte: 3834 mm
  • Lengte platform: 1800 mm
  • breedteklasse: W06
  • Steigerbreedte: 2708 mm
  • Gebruik binnen, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijdelingse montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, zijdelingse montage: mogelijk & toegestaan
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN EN 1004-1: 2021

Geschikte producten