Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,6mm

Artiklové číslo: 114400 6,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    170,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    142,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 298 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS-E
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Průměr stopky DS 6,6 mm
Délka stopky LS 38 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 6,6 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Délka upínací drážky Lc 63 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,538 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 29 stupeň
Stoupání spirály 37,406 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Tvar nábrusu C
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranzklasse h8
Nepodepřená délka A 65 mm
Užitná délka L1 49,8 mm
Celková délka L 101 mm
Funkční délka 49,8 mm
Otáčky max. 6 029 min-1
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 338
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vrtáky do plného
empfohlene maximale Bohrtiefe 53,1 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114400 6,6
EAN / GTIN 4045197017819
Číslo výrobce 114400 6,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro, lesklé.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.