Špirálový vrták HSS-E N 2,6

Č. pol.: 114400 2,6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,13 € / ks
  • Od 5 ks
    3,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 673 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 26,1 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 30 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 2,6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114400 2,6
EAN/GTIN 4045197017413

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
Zosilnené jadro, bez povrchovej úpravy.
S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka