{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6 bar | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Materiał dyszy | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 50 °C | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze; wióry | |
| Średnica nominalna min. | 7,2 mm | |
| Materiał przyłącza | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 10 bar | |
| Typ przyłącza | Złączki wtykowe |
| Numer artykułu | 114379 | |
| EAN / GTIN | 4047322056489 | |
| Numer producenta | 114379 | |
| Numer L | L00970 131077 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |