{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Arbeitsdruck maximal | 6 bar | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Material Düse | Kunststoff | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Temperatureinsatz min. | -20 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 50 °C | |
| geeignet für | Druckluft; Späne | |
| Nennweite min. | 7,2 mm | |
| Material Anschluss | Kunststoff | |
| Produktart | Blaspistole | |
| Betriebsdruck max. | 10 bar | |
| Anschlussart | Stecknippel |
| Artikelnummer | 114379 | |
| EAN / GTIN | 4047322056489 | |
| Herstellernummer | 114379 | |
| L-Nummer | L00970 131077 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |