{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Presión de trabajo máxima | 6 bar | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Material tobera | plástico | |
| Material carcasa | plástico | |
| Temperatura de uso mín. | -20 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 50 °C | |
| Aptitud para | aire comprimido; virutas | |
| Diámetro nominal mín. | 7,2 mm | |
| Material conexión | Plástico | |
| Tipo de producto | Pistola de soplado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar | |
| Tipo de conexión | boquilla portatubos |
| Número de artículo | 114379 | |
| EAN / GTIN | 4047322056489 | |
| Número del fabricante | 114379 | |
| Número L | L00970 131077 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |