Worm thread hose clamp, Steel bright galvanised (W1)

Nr art.: 114238
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 60 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 80 mm
Szerokość obejmy 20 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114238
EAN / GTIN 4047322475488
Numer producenta 114238
Numer L L00970 1547
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread hose clamp, Steel bright galvanised (W1), Clamping range 60.0 - 80.0 mm, Belt width 20.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Steel, bright zinc-plated (W1)
  • Blade width: 20.0 mm
  • Max. clamping range: 80.0 mm
  • Min. clamping range: 60.0 mm