• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), 60-80 mm, 20 mm

Réf.: 114238
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 60 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 80 mm
Largeur collier 20 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114238
EAN / GTIN 4047322475488
Réf. fabricant 114238
Article hors catalogue L00970 1547
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 60, 0 - 80, 0 mm, largeur de bande 20, 0 mm. En version à vis sans fin. Collier de serrage particulièrement robuste pour toutes les applications soumises à des contraintes extrêmes et à la transmission de forces élevées. Vis à tête hexagonale fendue, SW 13, acier, zingué brillant, passivé bleu.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 20,0 mm
  • Plage de serrage max.: 80,0 mm
  • Plage de serrage min.: 60,0 mm