Snegleskrueslangeklemme, stål, blankgalvaniseret (W1), 60-80 mm, 20 mm

Art.-nr.: 114238
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Klemmeproces skruer
Til slange, udvendig diameter min. 60 mm
Til slange, udvendig diameter maks. 80 mm
Klemmebredde 20 mm
Korrosionsbeskyttelse ja
Produkttype Schlauchklemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114238
EAN/GTIN 4047322475488
Producentnummer 114238
L-nummer L00970 1547
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme, stål, blankzinkbelagt (W1), spændebredde 60, 0 - 80, 0 mm, båndbredde 20, 0 mm. I snegleformet udførelse. Særligt robust slangeklemme til alle tilfælde med ekstrem belastning og ved overførsel af store kræfter. Sekskantskrue med slids, SW 13, stål, blankzinkbelagt, blå passiveret.

Egenskab:

  • Materiale: Stål, blankzinkbelagt (W1)
  • Båndbredde: 20,0 mm
  • Spændeområde maks.: 80,0 mm
  • Spændeområde min.: 60,0 mm