Rung straight ladder 350 mm wide with standard stabiliser 22 rungs

Nr art.: 11422
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Liczba segmentów drabiny 1
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 22
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 7,5 m
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 6,4 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11422
EAN / GTIN 4031405114227
Numer producenta 011422
Numer L L90110 1203
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina szczeblowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 350mm
  • Standardowy trawers z antypoślizgowymi stopkami drabinowymi o optymalnej dla wybranego produktu szerokości, umożliwiający bezpieczne stanie i wchodzenie na drabiny przystawne powyżej 3,0 m. Trawers jest dołączony luzem i przykręcony dwukrotnie do dolnego końca szyny
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 7500 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 350 mm
  • Szerokość pręta: 24,5 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość drabiny: 6400 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 22 szczeble
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 1200 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak