Trepte de scară simplă cu lățimea de 350 mm, cu bară transversală standard 22 de trepte

Cod articol.: 11422
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lățimea grinzilor transversale 1,2 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,35 m
Numărul de piese conductoare 1
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 22
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime nu
Înălţime de lucru cca. 7,5 m
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 6,4 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 11422
EAN / GTIN 4031405114227
Număr producător 011422
L-Număr L90110 1203
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 350 mm
  • Traversă standard cu saboți de scară antiderapanți cu o lățime optimă față de produsul selectat pentru un suport sigur și urcare pentru scări de aterizare peste 3,0 m. traversa este furnizată lejer și este înșurubată de două ori la capătul inferior al barei de legătură
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 7500 mm
  • Lățime exterioară: 350 mm
  • Lățime coloană: 24,5 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungime conductor: 6400 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 22 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da