Échelle simple à échelons de 350 mm de large avec traverse standard 22 échelons

Réf.: 11422
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur traverses 1,2 m
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,35 m
Nombre d’éléments 1
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 22
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur non
Hauteur de travail env. 7,5 m
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Traverses oui
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 6,4 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 11422
EAN / GTIN 4031405114227
Réf. fabricant 011422
Article hors catalogue L90110 1203
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 7500 mm
  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Largeur de colonne : 24,5 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur du conducteur : 6400 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 22 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui