Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 10,3

Nr art.: 114150 10,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    114,41 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    95,34 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
335 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 338
Powłoka Waporyzowane
Min. średnica skrawania Dc min. 10,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 133 mm
Długość rowków mocujących Lc 87 mm
Średnica trzonka DS 10,3 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 29 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01030105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 46 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,1 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu C
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 92 mm
Długość użytkowa L1 74 mm
Długość funkcjonalna 129,9 mm
Masa 64 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 71,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114150 10,3
EAN / GTIN 4045197013521
Numer producenta 114150 10,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Waporyzowane do ⌀ 2,4 mm.
Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertło z chwytem o ⌀ 16 mm.