• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 1/64

Nr art.: 114150 1/64
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    28,11 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    23,41 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie Dostępne w ciągu 9-12 dni roboczych
70 sztuk w magazynie 70 sztuki dostępne w ciągu 9-12 dni roboczych

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Clase de tolerancia del asiento h8
Diámetro del mango 0.4 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 8 mm
Diámetro del filo, mín. 0.4 mm
Diámetro del filo, máx. 0.4 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 5 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Forma de rectificado C
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 20 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 338
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114150 1/64
EAN / GTIN 4045197364203
Numer producenta 114150 1/64
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Ejecución:

Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
Con afilado forma C a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.