Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 10,3

Artiklové číslo: 114150 10,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    474,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    395,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 10,3 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 133 mm
Délka třískové drážky Lc 87 mm
Průměr stopky DS 10,3 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01030105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 46 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS N
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 56 mm
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 74 mm
Funkční délka 129,9 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 71,6 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114150 10,3
EAN / GTIN 4045197013521
Číslo výrobce 114150 10,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Profil broušený; spirálový vrták s přesnou obvodovou házivostí, přesnou roztečí a přesným výbrusem špičky.
Vaporizovaný od ⌀ 2,4 mm.
S hrotem tvar C od vel. 4 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vel. 16 − 20; vrták se stopkou ⌀ 16 mm.