Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 10,3

Prekės Nr.: 114150 10,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,96 € / 1 vnt.
  • Nuo5vnt.
    18,30 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm arbs coliai) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 10,3 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 71,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
Bendras ilgis L 133 mm
Koto ⌀ Ds 10,3 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114150 10,3
EAN / GTIN 4045197013521
Gamintojo numeris 114150 10,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: mažas radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė.
Nuo ⌀ 2,4 mm oksiduoti.
Viršūnės forma C nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Dyd. 16 − 20: grąžtų koto ⌀ 16 mm.