Wózek ze składanym stołem

Nr art.: 1140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane tak
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 450 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 720 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 205 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie Bg 470 mm
Głębokość całkowita Tg 900 mm
Wysokość całkowita Hg 900 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1140
EAN / GTIN 4017976011400
Numer producenta 1140
Numer L L90080 645
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek stołowy z rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007, powierzchnia ładunkowa z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk. Z dwoma składanymi kabłąkami i składanym blatem. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 80 kg. Niemiecki patent nr 100 62 425.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 720
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 450
  • Wysokość kondygnacji (mm): 205, 860
  • Długość całkowita (mm): 900
  • Całkowita szerokość (mm): 470
  • Całkowita wysokość (mm): 900
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32