{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| Farve | blå | |
| Dekoration | Bøg | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 2 | |
| Med læsseflade | ja | |
| Materiale, ladeflade | træbaseret panel | |
| Bredde, læsseflade | 450 mm | |
| Dybde, læsseflade | 720 mm | |
| Højde, læsseflade | 205 mm | |
| Bæreevne pr. lasteoverflade | 80 | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 32 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 250 | |
| Bredde i alt Bg | 470 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 900 mm | |
| Højde i alt Hg | 900 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 1140 | |
| EAN/GTIN | 4017976011400 | |
| Producentnummer | 1140 | |
| L-nummer | L90080 645 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |