Cărucior pentru mese pliabile

Cod articol.: 1140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Pliabil da
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 2
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 450 mm
Adâncime suprafață de încărcare 720 mm
Înălţime suprafață de încărcare 205 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 80
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 250
Lăţime totală Bg 470 mm
Adâncime totală Tg 900 mm
Înălţimea totală Hg 900 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 1140
EAN / GTIN 4017976011400
Număr producător 1140
L-Număr L90080 645
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior de masă din oțel tubular, acoperit cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007, suprafață de încărcare din panou pe bază de lemn, finisaj fag. Cu 2 suporturi rabatabile și platformă de masă rabatabilă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 80 kg. Brevet german 100 62 425.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungime efectivă (mm): 720
  • Lățime efectivă (mm): 450
  • Înălțimea rafturilor (mm): 205, 860
  • Lungime totală (mm): 900
  • Lățime totală (mm): 470
  • Înălțime totală (mm): 900
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32