Mesa de transporte plegable

Número de artículo: 1140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Decoración Haya
Plegable sí
Con tirador deslizante sí
Número de mangos 2
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 450 mm
Profundidad de superficie de carga 720 mm
Altura de superficie de carga 205 mm
Capacidad de carga por superficie de carga 80
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 250
Anchura total Bg 470 mm
Fondo total Tg 900 mm
Altura total Hg 900 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 1140
EAN / GTIN 4017976011400
Número del fabricante 1140
Número L L90080 645
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Carro de mesa de tubo de acero, recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007, superficie de carga de tablero de madera, superficie con acabado de haya. Con 2 soportes plegables y plataforma de mesa plegable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias. Capacidad de carga de la superficie de carga superior: 80 kg. Patente alemana 100 62 425.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 250
  • Longitud de la superficie útil (mm): 720
  • Anchura de la superficie útil (mm): 450
  • Altura de los pisos (mm): 205, 860
  • longitud total (mm): 900
  • Anchura total (mm): 470
  • Altura total (mm): 900
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32