{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Średnica zewnętrzna węża | 19 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 12,7 mm | |
| Długość całkowita | 50 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 60 °C | |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Maks. ciśnienie rozrywające | 64 bar | |
| Przyłącze | brak | |
| Możliwość użycia do | Ciecze |
| Numer artykułu | 113861 | |
| EAN / GTIN | 4047322405928 | |
| Numer producenta | 113861 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |