Manguera para taller de PVC blando, resistente al aceite, ø de manguera 19x12, 7, 50 m

Número de artículo: 113861
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color rojo; negro
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Diámetro exterior tubo flexible 19 mm
Diámetro interior tubo flexible 12,7 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Presión de estallido máx. 64 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 113861
EAN / GTIN 4047322405928
Número del fabricante 113861
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera para taller, PVC blando, resistente al aceite, temperatura: -20 °C a 60 °C, ø de manguera 19x12, 7, PN a 23 °C máx. 16 bar, longitud del rollo 50 con manguera de taller para las más altas exigencias. Extremadamente flexible (incluso a bajas temperaturas), alta resistencia al aceite y a los medios, larga vida útil y extremadamente resistente a las solicitaciones mecánicas (deformación por presión, ciclos de flexión, impulsos de presión).

Característica:

  • Alma: PVC blando, rojo, resistente al aceite
  • Techo exterior: PVC blando, negro, resistente al aceite
  • Presión de rotura: 64 bar
  • soporte impreso: tejido de poliéster de alta resistencia
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • capa intermedia: PVC blando, negro
  • Radio de flexión mín.: 50 mm
  • Manguera Ø fuera: 19 mm
  • Diámetro interior del tubo: 12,7 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de servicio máx. a 23 °C: 16 bar