Furtun de atelier din PVC moale, rezistent la ulei, diametru furtun 19x12, 7, 50 m

Cod articol.: 113861
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea roşu; negru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Diametrul exterior furtun 19 mm
Diametru interior furtun 12,7 mm
Lungimea totală 50 m
Temperatură de intrare min. -20 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 16 bar
Presiune de spargere max. 64 bar
Racord deloc
Recomandat pentru Lichide

Identificare și clasificare

Cod articol 113861
EAN / GTIN 4047322405928
Număr producător 113861
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun de atelier, PVC moale, rezistent la ulei, temperatură: -20 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 19x12, 7, PN la 23 °C max. 16 bar, lungime rolă 50 cu furtun de atelier pentru cele mai înalte cerințe. Extrem de flexibil (chiar și la temperaturi scăzute), rezistență ridicată la ulei și medii, durată lungă de viață și extrem de rezistent la solicitări mecanice (deformare sub presiune, cicluri de îndoire, impulsuri de presiune).

Caracteristică:

  • suflet: PVC moale, roșu, rezistent la ulei
  • Acoperiș exterior: PVC moale, negru, rezistent la ulei
  • Presiune de rupere: 64 bar
  • suport de imprimare: țesătură din poliester foarte rezistentă
  • Lungimea rolei: 50 m
  • strat intermediar: PVC moale, negru
  • Rază de îndoire min.: 50 mm
  • Ø furtun exterior: 19 mm
  • Diametru interior furtun: 12,7 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de funcționare la 23 °C: 16 bar