PVC special pneumatic hose, Hose Ø 12.5x10, Roll of 50 m

Nr art.: 113817
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta PVC-Spezial-Pneumatikschlauch
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW); płótno
Grubość materiału 2,5 mm
Średnica zewnętrzna węża 12,5 mm
Średnica wewnętrzna węża 10 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -10 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 28 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113817
EAN / GTIN 4047322030960
Numer producenta 113817
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC special pneumatic hose, Temperature -10 °C to 60 °C, Hose Ø 12.5x10, PN at 20 °C max. 28 bar, Roll of 50 m, blue

Cecha szcz.:

  • Colour: blue
  • Material: PVC with integrated special fabric
  • Roll length: 50 m
  • Min. bending radius: 80 mm
  • Hose Ø outside: 12.5 mm
  • Hose inner diameter: 10 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • max. Operating pressure at 20 °C: 28 bar