Furtun pneumatic special din PVC, diametru furtun 12, 5x10, rolă de 50 m

Cod articol.: 113817
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului PVC-Spezial-Pneumatikschlauch
Ambalaj neambalate individual
Culoarea albastru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Clorură de polivinil (PVC); Ţesătură
Grosimea materialului 2,5 mm
Diametrul exterior furtun 12,5 mm
Diametru interior furtun 10 mm
Lungimea totală 50 m
Temperatură de intrare min. -10 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 28 bar
Racord deloc
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 113817
EAN / GTIN 4047322030960
Număr producător 113817
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun pneumatic special din PVC, temperatură: -10 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 12, 5x10, PN la 20 °C max. 28 bar, rolă de 50 m, albastru. Furtun flexibil, de înaltă calitate, cu interior neted, acoperit cu PVC și împletitură din țesătură specială impregnată pentru presiuni mai ridicate. Rezistent în mare măsură la soluții saline, acizi diluați și alcalii, grăsimi și uleiuri minerale.

Caracteristică:

  • Culoarea: albastru
  • Material: PVC cu țesătură specială integrată
  • Lungimea rolei: 50 m
  • Rază de îndoire min.: 80 mm
  • Ø furtun exterior: 12,5 mm
  • Diametru interior furtun: 10 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 28 bar