Speciální pneumatická hadice z PVC, průměr hadice 12, 5x10, role po 50 m

Artiklové číslo: 113817
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce PVC-Spezial-Pneumatikschlauch
Obal volné
Barva Modrá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyvinyylikloridi (PVC); Tkanina
Pevnost materiálu 2,5 mm
Průměr hadice vnější 12,5 mm
Průměr hadice vnitřní 10 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -10 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 28 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113817
EAN / GTIN 4047322030960
Číslo výrobce 113817
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Speciální pneumatická hadice z PVC, teplota: -10 °C až 60 °C, ø hadice 12, 5x10, PN při 20 °C max. 28 bar, role 50 m, modrá. Flexibilní, vysoce kvalitní PVC hadice s hladkým vnitřním povrchem a opletením ze speciální impregnované tkaniny pro vyšší tlaky. Většinou odolný vůči solným roztokům, zředěným kyselinám a zásadám, tukům a minerálním olejům.

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • Materiál: PVC s integrovanou speciální tkaninou
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 80 mm
  • Hadice Ø vnější: 12,5 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 10 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 28 bar