PVC special pneumatic hose, Hose Ø 8.2x6, Roll of 50 m

Nr art.: 113814
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Średnica zewnętrzna węża 8,2 mm
Średnica wewnętrzna węża 6 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -10 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 40 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113814
EAN / GTIN 4047322030939
Numer producenta 113814
Numer L L00970 1548
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC special pneumatic hose, Temperature -10 °C to 60 °C, Hose Ø 8.2x6, PN at 20 °C max. 40 bar, Roll of 50 m, blue

Cecha szcz.:

  • Colour: blue
  • Material: PVC with integrated special fabric
  • Roll length: 50 m
  • Min. bending radius: 60 mm
  • Hose Ø outside: 8.2 mm
  • Hose inner diameter: 6 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • max. Operating pressure at 20 °C: 40 bar