Tuyau pneumatique spécial en PVC, diamètre du tuyau 8, 2x6, rouleau de 50 m

Réf.: 113814
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Diamètre extérieur flexible 8,2 mm
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Longueur totale 50 m
Température d’utilisation min. -10 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 40 bar
Connexion aucun
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113814
EAN / GTIN 4047322030939
Réf. fabricant 113814
Article hors catalogue L00970 1548
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau pneumatique spécial en PVC, température: -10 °C à 60 °C, ø du tuyau 8, 2x6, PN à 20 °C max. 40 bar, rouleau de 50 m, bleu. Tuyau flexible en PVC de haute qualité, revêtement intérieur lisse, avec tressage en tissu spécial imprégné pour des pressions élevées. Très résistant aux solutions salines, aux acides dilués et aux bases, aux graisses et aux huiles minérales.

Caractéristique(s):

  • Couleur: bleu
  • Matériau: PVC avec tissu spécial intégré
  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 60 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 8,2 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 6 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 40 bar

Téléchargements et documents