• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-ø 8, 2x6, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 113814
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Durchmesser außen Schlauch 8,2 mm
Durchmesser innen Schlauch 6 mm
Länge gesamt 50 m
Temperatureinsatz min. -10 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Betriebsdruck max. 40 bar
Anschluss keinen
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113814
EAN / GTIN 4047322030939
Herstellernummer 113814
L-Nummer L00970 1548
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temperatur: -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8, 2x6, PN bei 20 °C max. 40 bar, Rolle à 50 m, blau. Flexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.

Merkmal:

  • Farbe: blau
  • Material: PVC mit integriertem Spezialgewebe
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 60 mm
  • Schlauch-Ø außen: 8,2 mm
  • Schlauch-Ø innen: 6 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 40 bar