PVC hose, Transparent, Hose Ø 24x20, Roller length 50 m

Nr art.: 113807
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Średnica zewnętrzna węża 24 mm
Średnica wewnętrzna węża 20 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -15 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 3 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Ciecze
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113807
EAN / GTIN 4047322281157
Numer producenta 113807
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC hose, Transparent, Temperature -15 °C to 60 °C, Hose Ø 24x20, PN short time loading at 20 °C max. 3 bar, Roller length 50 m

Cecha szcz.:

  • Roll length: 50 m
  • Hose Ø outside: 24 mm
  • Hose inner diameter: 20 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -15 °C
  • Working pressure briefly at 20 °C (maximum pressure): 3 bar

Pliki do pobrania i dokumenty