• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Tuyau en PVC, transparent, ø 24 x 20, longueur du rouleau 50 m

Réf.: 113807
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur transparent
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Diamètre extérieur flexible 24 mm
Diamètre intérieur flexible 20 mm
Longueur totale 50 m
Température d’utilisation min. -15 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 3 bar
Connexion aucun
Pour liquides
Agrément pour denrées alimentaires oui

Identification et classification

Référence article 113807
EAN / GTIN 4047322281157
Réf. fabricant 113807
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en PVC, transparent, température: -15 °C à 60 °C, ø du tuyau 24x20, PN résistant brièvement à une pression maximale de 3 bars à 20 °C, longueur du rouleau 50 avec tuyau en PVC de qualité alimentaire conforme au règlement (UE) n° 10/2011. Unique par sa polyvalence pour le transport sans pression des liquides les plus divers, tels que les jus, l’eau minérale, les liquides alcoolisés (jusqu’à 50 % vol. à 40 °C), les produits laitiers, les solutions alcalines et acides diluées. Avantages de ce tuyau: - guidage des fluides bien visible - très flexible - bonne résistance aux fluides

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 50 m
  • Tuyau Ø extérieur: 24 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 20 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -15 °C
  • Pression nominale brièvement admissible à 20 °C (pression maximale): 3 bar

Téléchargements et documents