Tubo flessibile in PVC, trasparente, diametro tubo 24x20, lunghezza rotolo 50 m

Codice art.: 113807
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
Dati tecnici

Colore trasparente
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Diametro esterno del tubo flessibile 24 mm
Diametro interno del tubo flessibile 20 mm
Lunghezza complessiva 50 m
Temperatura di applicazione min. -15 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Pressione di esercizio max. 3 bar
Attacco Nessuno
Per Liquidi
Omologazione per alimenti si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113807
EAN / GTIN 4047322281157
Codice del produttore 113807
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PVC, trasparente, temperatura: Da -15 °C a 60 °C, tubo ø 24x20, PN resistente a breve termine a 20 °C max. 3 bar, lunghezza rotolo 50 con tubo in PVC per uso alimentare secondo il regolamento (UE) n. 10/2011. Unico nella sua versatilità per il trasporto senza pressione dei liquidi più diversi, come succhi, acqua minerale, liquidi alcolici (fino al 50% vol. a 40 °C), prodotti lattiero-caseari, soluzioni alcaline e acide diluite. Vantaggi di questo tubo flessibile: - Guida dei supporti ben visibile - Molto flessibile - Buona resistenza ai supporti

Proprietà:

  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 24 mm
  • Ø interno tubo: 20 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • Pressione di esercizio breve a 20 °C (pressione massima): 3 bar

Download & documenti