PVC hose, Transparent, Hose Ø 25x19, Roller length 50 m

Nr art.: 113806
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW)
Grubość materiału 3 mm
Średnica zewnętrzna węża 25 mm
Średnica wewnętrzna węża 19 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -15 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 5 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Ciecze
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113806
EAN / GTIN 4047322281140
Numer producenta 113806
Numer L L00970 130736
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC hose, Transparent, Temperature -15 °C to 60 °C, Hose Ø 25x19, PN short time loading at 20 °C max. 5 bar, Roller length 50 m

Cecha szcz.:

  • Roll length: 50 m
  • Hose Ø outside: 25 mm
  • Hose inner diameter: 19 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -15 °C
  • Working pressure briefly at 20 °C (maximum pressure): 5 bar