{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | transparent | |
| Produktart | Schlauch | |
| Schlauchform | gerade | |
| Material Schlauch | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Stärke Material | 3 mm | |
| Durchmesser außen Schlauch | 25 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 19 mm | |
| Länge gesamt | 50 m | |
| Temperatureinsatz min. | -15 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 60 °C | |
| Betriebsdruck max. | 5 bar | |
| Anschluss | keinen | |
| geeignet für | Flüssigkeiten | |
| Lebensmittelzulassung | ja |
| Artikelnummer | 113806 | |
| EAN / GTIN | 4047322281140 | |
| Herstellernummer | 113806 | |
| L-Nummer | L00970 130736 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |