Furtun din PVC, transparent, diametru furtun 25x19, lungime rolă 50 m

Cod articol.: 113806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea transparent
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Clorură de polivinil (PVC)
Grosimea materialului 3 mm
Diametrul exterior furtun 25 mm
Diametru interior furtun 19 mm
Lungimea totală 50 m
Temperatură de intrare min. -15 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 5 bar
Racord deloc
Recomandat pentru Lichide
Aviz produse alimentare da

Identificare și clasificare

Cod articol 113806
EAN / GTIN 4047322281140
Număr producător 113806
L-Număr L00970 130736
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun din PVC, transparent, temperatură: -15 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 25x19, PN rezistență maximă la 20 °C max. 5 bar, lungime rolă 50 cu furtun din PVC de calitate alimentară conform Regulamentului (UE) nr. 10/2011. Unic prin versatilitatea sa în transportul fără presiune a celor mai diverse lichide, cum ar fi sucuri, apă minerală, lichide alcoolice (până la 50 % vol. la 40 °C), produse lactate, soluții alcaline și acizi diluați. Avantajele acestui furtun: - ghidaj media bine vizibil - foarte flexibil - rezistență bună la mediile de lucru

Caracteristică:

  • Lungimea rolei: 50 m
  • Ø furtun exterior: 25 mm
  • Diametru interior furtun: 19 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -15 °C
  • Presiune nominală de scurtă durată la 20 °C (presiune maximă): 5 bar