{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Przezroczysty | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | Polichlorek winylu (PCW) | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna węża | 10 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 6 mm | |
| Długość całkowita | 50 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -15 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 60 °C | |
| Ciśnienie robocze maks. | 9,5 bar | |
| Przyłącze | brak | |
| Możliwość użycia do | Ciecze | |
| Dopuszczenie do kontaktu z żywnością | tak |
| Numer artykułu | 113795 | |
| EAN / GTIN | 4047322281034 | |
| Numer producenta | 113795 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |