PVC hadice, čirá, průměr hadice 10x6, délka role 50 m

Artiklové číslo: 113795
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva Transparentní
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyvinyylikloridi (PVC)
Pevnost materiálu 1,5 mm
Průměr hadice vnější 10 mm
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -15 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 9,5 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Kapaliny
Schválení potravin ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113795
EAN / GTIN 4047322281034
Číslo výrobce 113795
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PVC hadice, čirá, teplota: -15 °C až 60 °C, ø hadice 10x6, PN krátkodobě zatížitelné při 20 °C max. 9,5 bar, délka role 50 s PVC hadicí v potravinářské kvalitě podle nařízení (EU) č. 10/2011. Jedinečný svou rozmanitostí pro beztlakové průtoky nejrůznějších kapalin, jako jsou například džusy, minerální voda, alkoholické kapaliny (do 50 % obj. při 40 °C), mléčné výrobky, zředěné louhy a kyseliny. Výhody této hadice: - dobře viditelné vedení médií - velmi flexibilní - dobrá odolnost vůči médiím

Charakteristika:

  • Délka válečku: 50 m
  • Hadice Ø vnější: 10 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • Krátkodobé zatížení při 20 °C (maximální tlak): 9,5 bar