{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | transparent | |
| Type de produit | Schlauch | |
| Forme de tuyau | droit | |
| Matériau tuyau | chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Diamètre extérieur flexible | 10 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 6 mm | |
| Longueur totale | 50 m | |
| Température d’utilisation min. | -15 °C | |
| Température d’utilisation max. | 60 °C | |
| Pression de service max. | 9,5 bar | |
| Connexion | aucun | |
| Pour | liquides | |
| Agrément pour denrées alimentaires | oui |
| Référence article | 113795 | |
| EAN / GTIN | 4047322281034 | |
| Réf. fabricant | 113795 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |