Wiertła krótkie HSS-E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3mm

Nr art.: 113150 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    23,57 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    19,62 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
828 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 1897
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 3 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 46 mm
Długość rowków mocujących Lc 16 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,03 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00300105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Kurzbohrer HSS-E N
Maks. średnica skrawania Dc max. 3 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,7 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 11,4 mm
Masa 2,4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 11,5 mm
Posuw w stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113150 3
EAN / GTIN 4045197004284
Numer producenta 113150 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Trwałe i stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
niepowlekane.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.