Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3mm

Artikel-Nr.: 113150 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,67 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,89 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
787 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 1897
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 3 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 46 mm
Spannutenlänge Lc 16 mm
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,03 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00300105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 3 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Kurzbohrer HSS-E N
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 3 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,7 mm
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS/E
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Nutzlänge L1 11,4 mm
Gewicht 2,4 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 11,5 mm
Vorschub in Stahl < 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113150 3
EAN / GTIN 4045197004284
Herstellernummer 113150 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
Blank

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.