{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Standard | DIN 1897 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 3 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea totală L | 46 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 16 mm | |
| Diametrul cozii DS | 3 mm | |
| Unghi, prima etapă | 130 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,03 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00300105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 3 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kurzbohrer HSS-E N | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 3 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,7 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS/E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Lungime utilă L1 | 11,4 mm | |
| Greutate | 2,4 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 11,5 mm | |
| Avans in | oțel < 900 N/mm2 |
| Cod articol | 113150 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197004284 | |
| Număr producător | 113150 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |