{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 8,3 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 79 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 37 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8,3 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 130 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw f | 0,1 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00830105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 8,3 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kurzbohrer HSS-E N | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 8,3 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,94 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS/E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość użytkowa L1 | 27,5 mm | |
| Masa | 28 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 24,6 mm | |
| Posuw w | stal < 900 N/mm2 |
| Numer artykułu | 113150 8,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197004840 | |
| Numer producenta | 113150 8,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |