{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Pomarańczowy; czarny | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Szczęki dwustronne | nie | |
| Ze skalą | tak | |
| Minimalna rozwartość klucza | 0 mm | |
| Maksymalna rozwartość klucza | 30 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj produktu | Klucze rozsuwalne główkowe | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 260 mm | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 113.10TAVSE | |
| EAN / GTIN | 3148511326527 | |
| Numer producenta | 113.10TAVSE | |
| Numer L | L60130 144 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |