LLAVE INGLESA AISLADA 30MM

Número de artículo: 113.10TAVSE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Color Color naranja; negro
Con función de carraca no
Garras reversibles no
Con escala
Ancho de llave mínimo 0 mm
Ancho de llave máximo 30 mm
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de producto Llave inglesa
Material acero bonificado.
Superficie pavonado/a
Longitud total L 260 mm
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 113.10TAVSE
EAN / GTIN 3148511326527
Número del fabricante 113.10TAVSE
Número L L60130 144
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • modelos con protección para los dedos
  • cabezal con graduación, 15° craneado
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 29
  • L [mm]: 260
  • [g]: 655