{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Wendebacken | nein | |
| mit Skalierung | ja | |
| Schlüsselweite min. | 0 mm | |
| Schlüsselweite max. | 30 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Produktart | Rollgabelschlüssel | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Länge gesamt L | 260 mm | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 113.10TAVSE | |
| EAN / GTIN | 3148511326527 | |
| Herstellernummer | 113.10TAVSE | |
| L-Nummer | L60130 144 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |