{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| S funkcí ráčny | ne | |
| Oboustranné čelisti | ne | |
| S odstupňováním | ano | |
| Minimální velikost klíče | 0 mm | |
| Maximální velikost klíče | 30 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Druh produktu | Stavitelný klíč | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrch | černěné | |
| Celková délka L | 260 mm | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 113.10TAVSE | |
| EAN / GTIN | 3148511326527 | |
| Číslo výrobce | 113.10TAVSE | |
| L-číslo | L60130 144 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |