Coupling nut, M14x1.5, Pipe exterior Ø 8 mm, Stainless steel

Nr art.: 112506
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor srebrna
Długość L 14,5 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112506
EAN / GTIN 4047322128032
Numer producenta 112506
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Coupling nut, M14x1.5, Pipe exterior Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Stainless steel 1.4571

Cecha szcz.:

  • L1: 14.5 mm
  • private message: 315 bar
  • Thread: M14x1.5
  • Material: Stainless steel 1.4571
  • Pipe outer diameter: 8 mm