Dado di fissaggio, M14x1, 5, Ø esterno tubo 8 mm, acciaio inossidabile 1.4571

Codice art.: 112506
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore argento
Lunghezza L 14,5 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112506
EAN / GTIN 4047322128032
Codice del produttore 112506
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Dado di raccordo, M14x1, 5, Ø esterno tubo 8 mm, PN max. 315 bar, acciaio inossidabile 1.4571. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 14,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Filettatura: M14x1,5
  • Materiale: Acciaio legato 1.4571
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm