Přírubová matice, M14x1, 5, vnější průměr trubky 8 mm, nerezová ocel 1.4571

Artiklové číslo: 112506
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva stříbrná
Délka L 14,5 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Vnitřní závit
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112506
EAN / GTIN 4047322128032
Číslo výrobce 112506
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M14x1, 5, vnější průměr trubky 8 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 14,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Závit: M14x1,5
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • Vnější průměr trubky: 8 mm