Tarcza włóknista QUICK-CHANGE 75xR ZA-P48 PE Y ZA80 PREMIUM stal/stal nierdzewna

Nr art.: 112449
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112449
EAN / GTIN 9003171124491
Numer producenta 112449
Numer L L50140 100824
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Dzięki tarczy włóknistej PREMIUM Quick-Change prace takie jak usuwanie rdzy czy okrawanie w trudno dostępnych miejscach można wykonać w mgnieniu oka.
  • Dzięki solidnej konstrukcji oraz dodatkowej warstwie chłodzącej narzędzia te są niezwykle stabilne i trwałe.
  • Skorzystaj z naszych prostych w użyciu tarcz w systemie Quick Change, które nie wymagają użycia narzędzi montażowych.

Cecha szcz.:

  • Platformy: TARCZA SZYBKOWMIANNYCH TKANINOWA
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : ZA-P48 PE Y ZA80
  • Wymiar (D x URZĄDZENIE): 75 x R mm
  • Średnica: 75 mm
  • rozmiar ziarna: 80
  • Narzędzie do: Szlifierka kątowa

Zaleta:

  • Wysoka agresywność gwarantuje najwyższą wydajność usuwania materiału
  • Narzędzie o bardzo dużej trwałości dzięki trójwarstwowej budowie produktu w połączeniu z korundem cyrkonowym i warstwą chłodzącą
  • Solidna konstrukcja zapewnia minimalne wyrywanie ziaren i wysoką stabilność krawędzi

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 24/36/40/60 zapewniające maksymalną wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do obróbki wykończeniowej

Materiał:

  • Stal/stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Uziarnienie 24/36/40/60 zapewniające maksymalną wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do obróbki wykończeniowej

Wskazówka:

  • Do zgrubnego szlifowania, usuwania rdzy i okrawania ze zwykłych i twardych powierzchni w trudno dostępnych miejscach, wykonanych ze stali i stali nierdzewnej